BRAND
BRANDの 分析・環境・測定器具
BRANDの 分光光度計
BRANDの 分光光度計セル
UVディスポセル ミクロ 個装百個
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
容量範囲(μL)
70〜550
注文コード
76341668
品番
759235
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
容量範囲
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
DNase、RNase、DNAフリー
タイプ
UV-Polymer製二面透明
内寸(mm)
10×10×45H
容量範囲(μL)
70〜550
中心高さ(mm)
15
本体寸法(mm)
12.5×12.5×45H
仕様
測定範囲:220〜900nm標準偏差:260≦±0.010、300≦±0.002nm