※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

駒込ピペット 10本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 容量(mL)20 注文コード76342009 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,250
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)20 幅(mm)約24(安全球) 寸法(mm)約70(空気溜りから口まで) 全長(mm)350 高さ(mm)約30(安全球) 内径×外径(Φmm)約9×13(スポイト接続口)/2.6×4.7(先端口) 胴内径(mm)約9(管) 胴外径(Φmm)約15(乳頭口から安全球の中間/管)/約17(安全球から先端までの中間径/管)
注意
※ゴムスポイト別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする