Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)の ろ過器/ブフナロート
Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)の ブフナロート
ブフナーロート 磁器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76342246
品番
68 315 40
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
耐薬品性、耐熱性に優れています。
熱膨張を最小に抑えています。
適合ろ紙Φ(mm)
55
全高(mm)
94
足径(Φmm)
15
足長(mm)
64
材質
磁器