画像準備中

ブフナーロート 磁器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76342264 品番 68 315 42
参考基準価格(税別)¥10,030 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐薬品性、耐熱性に優れています。
熱膨張を最小に抑えています。

適合ろ紙Φ(mm)90 全高(mm)111 足径(Φmm)18 足長(mm)71 材質磁器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする