画像準備中

郵送用スライドケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 収納枚数(枚)5 注文コード76342395 品番5610067
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は収納枚数など2種類から選べます 他の種類を見る
本体寸法(mm)30×19×82 材質PP スライド寸法(mm)76×26 形状長方形 収納枚数(枚)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする