※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドビュレット 茶ボトル付き 10mL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76342447 品番2660603
参考基準価格(税別)¥18,810 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ビュレット本体とチップはガラス製です。
びんを押すだけで試薬が上昇し、ビュレットの最高量で自動零位を調整し、ストッパーが液量を調整します。

タイプ茶褐色 LDPE製ボトル付き 容量(mL)10 1目盛(mL)0.05 ボトル(mL)500 寸法(mm)・ボトルの幅:約85mm ・ボトルにビュレットを加えた高さ:約470mm ・ビュレットの高さ:約300
注意
※ストッパーの部分は青色です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする