※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドビュレット PE製ボトル付き 25mL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76342474 品番2660800
参考基準価格(税別)¥16,050 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ビュレット本体とチップはガラス製です。
びんを押すだけで試薬が上昇し、ビュレットの最高量で自動零位を調整し、ストッパーが液量を調整します。
ストッパー部分の色:赤色目盛の色:青

タイプ透明 LDPE製ボトル付き 容量(mL)25 1目盛(mL)0.1 ボトル(mL)1000 全長(mm)約600 本体質量(g)約250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする