曜日別特売
2901000 ヘマトクリット毛細管 赤 ヘパリン 100入 Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト) 76342499

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘマトクリット毛細管 赤 ヘパリン 100入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱注文コード76342499品番2901000
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ヘマトクリット毛細管は、血液の遠心分離用です。
ヘパリン処理済みの毛細管は血液の凝固を遅らせます。

種類ヘパリン外径(Φmm)1.5~1.6内径(Φmm)1.1~1.2全長(mm)75±0.5肉厚(mm)0.2±0.025材質高品質ガラス製 DIN ISO 12 772準拠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする