画像準備中

マグネットヘッド縦K熱電対 Y端子

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76342517 品番ZMK-MGS-2-Y
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,731
販売価格(税別)
17,028

感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。

温度範囲(℃)-40〜200 ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ) 長さ(mm)2 最高温度(℃)200(縦/横共通)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする