TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 検出・センサ
TGK(東京硝子器械)の センサ
TGK(東京硝子器械)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
マグネットヘッド縦T熱電対 ΩC付
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76342578
品番
ZMT-MGS-2-C
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥20,473
販売価格(税別)
¥
18,612
バスケットに入れる
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)
-40〜200
ヘッド寸法(mm)
10×13Φ×L
リード線
材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)
2
最高温度(℃)
200(縦/横共通)