TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 検出・センサ
TGK(東京硝子器械)の センサ
TGK(東京硝子器械)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
表面用シート型K熱電対 ΩC付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76342623
品番
ZFK-359-2-C
参考基準価格(税別)
¥10,060
販売価格(税込)
¥10,955
販売価格(税別)
¥
9,959
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
感温部は極めて薄いフィルム構造。
機械などの多点計測に適しています。
感温部とリード線は防水(IP67相当)
温度範囲(℃)
-40〜200
シートサイズ(mm)
3.5×9×t0.14
リード線
材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)
200
仕様
●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き