TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 検出・センサ
TGK(東京硝子器械)の センサ
TGK(東京硝子器械)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
耐熱シースK熱電対 Y端子付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76342639
品番
ZHK-1.6x200-2-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,440
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
金属保護材質にH2300(ホスキンス)が使われ、1000℃を超える環境下に於いて優れた耐久性と安全性を兼ね揃えいています。
Φ1.6mmからサイズが選べるラインナップです。
温度範囲(℃)
0〜1100
材質(シース)
特殊合金
リード線
材質:ガラス被覆線、長さ:2m
補償導線
材質:ガラス(ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ)、長さ:0.1〜100m
端末
Y端子(M3.5)、コネクタ
仕様
●シースサイズ(mm):1.6×200Φ●常用限度:1100℃●リード線仕様限度:150℃