TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 検出・センサ
TGK(東京硝子器械)の センサ
TGK(東京硝子器械)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
表面用サーモシート熱電対
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●感温部サイズ:3×25×0.23w×L×t
注文コード
76342919
品番
ZCK-5x3+LD-2-Y
参考基準価格(税別)
¥8,740
販売価格(税込)
¥9,518
販売価格(税別)
¥
8,653
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
感温部は、極めて薄い金属プレートで構成。
表面や隙間の貼り付けに最適です。
シート単品とリード線付きをご用意。
温度範囲(℃)
200
ヘッド寸法(mm)
5×5×L2M リード付き
材質
リード線:フッ素樹脂被覆線
リード線長さ(m)
2
最高温度(℃)
200
仕様
●感温部サイズ:3×25×0.23w×L×t