TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
TGK(東京硝子器械)の 温度/湿度管理機器
白金測温抵抗体 Y端子付
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●保護管/シースサイズ(mm):Φ1.6×L300●モールド(mm):材質:フッ素樹脂、厚み:約0.2●リード線被覆材:ビニール(MAX60℃)●リード線端末部:Y端子(M3.5)●シース保護管(mm):SUS316他、径:3.2/4.8/6.4/8.0 長さ:50〜1000●導線:ビニール他、長さ:0.1〜100m
注文コード
76343025
品番
PTT-1.6x300-B-Y
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥24,394
販売価格(税別)
¥
22,176
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
シース(保護管)部をフッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが薄いので応答性に優れています。
温度範囲(℃)
-200〜500
素子
白金測温抵抗体(pt100)ClassB 3線式
リード線
2m
端子数
シングル(タブル)
端末
Y端子(M3.5)
仕様
●保護管/シースサイズ(mm):Φ1.6×L300●モールド(mm):材質:フッ素樹脂、厚み:約0.2●リード線被覆材:ビニール(MAX60℃)●リード線端末部:Y端子(M3.5)●シース保護管(mm):SUS316他、径:3.2/4.8/6.4/8.0 長さ:50〜1000●導線:ビニール他、長さ:0.1〜100m