TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
TGK(東京硝子器械)の 温度/湿度管理機器
シース部被覆K熱電対 Y端子
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●シースサイズ(mm):3.2×200Φ●常用限度:K200/T200℃●モールド材質:フッ素樹脂(MAX200℃)●リード線末端部:Y端子(M3.5)
注文コード
76343129
品番
ZSK-3.2x200-2-Y
参考基準価格(税別)
¥14,140
販売価格(税込)
¥15,399
販売価格(税別)
¥
13,999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
シース部フッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)
-40〜200
リード線
材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m
最高温度(℃)
200
補償導線
材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1〜100m
端末
Y端子M3.5)、コネクタ
取付金具
フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
仕様
●シースサイズ(mm):3.2×200Φ●常用限度:K200/T200℃●モールド材質:フッ素樹脂(MAX200℃)●リード線末端部:Y端子(M3.5)