TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 制御機器・PLC・リレー
TGK(東京硝子器械)の 温度調節器(デジタル調節計)
TGK(東京硝子器械)の 温度調節器その他関連用品
測温抵抗体マグネットヘッド Y端子
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76343348
品番
ZPT-MGS-B-Y
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥19,929
販売価格(税別)
¥
18,117
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低温域の温度を高精度で計測することができます。感温部は強力マグネット構造。
炭素鋼などの一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
小型ヘッドで扱いやすいサイズです。
温度範囲(℃)
0〜200
ヘッド寸法(mm)
10×13フッ素樹脂Φ×L
素子
白金測温抵抗体(pt100) ClassB 3線式
リード線
材質:フッ素樹脂線、長さ:2m
温度(℃)
0〜200