画像準備中

測温抵抗体マグネットヘッド Y端子

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76343357 品番ZPT-MGL-B-Y
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥19,929
販売価格(税別)
18,117
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低温域の温度を高精度で計測することができます。感温部は強力マグネット構造。
炭素鋼などの一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
小型ヘッドで扱いやすいサイズです。

温度範囲(℃)0〜200 ヘッド寸法(mm)10×13フッ素樹脂Φ×L 素子白金測温抵抗体(pt100) ClassB 3線式 リード線材質:フッ素樹脂線、長さ:2m 温度(℃)0〜200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする