TGK(東京硝子器械)
シリコンオイル DOWSIL SH510 Fluid
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1缶
注文コード
76343436
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥30,580
販売価格(税別)
¥
27,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリコーンオイルは一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。
用途
剥離性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、剥離剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
粘度
500C/S
容量(kg)
1
温度範囲(℃)
-60~250
危険物の類別
非危険物