※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダウンス型 ホモジナイザー 2本入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 容量(mL)15 注文コード76343743 品番357544
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥101,090
販売価格(税別)
91,900
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

オールガラス製ダウンス型ホモジナイザーは細胞核に損傷を与えず、微粒子状にホモジナイズできるように作られています。
2個のベストルがついており、微調整・粗調整用です。
E.coliのような小さい細胞、蛋白質、血清そして悪性組織などに最適です。

タイプダウンス型 オールガラス製 容量(mL)15 全長(mm)210 内容・外筒 2本・微調整用(A)ベストル 2本・粗調整用(B)ベストル 2本 仕様●間隔精度:・微調整(A)0.001"〜0.003"(0.025〜0.076mm)・粗調整(B)0.0035"〜0.0055"(0.089〜0.14mm)●ホモジナイズ寸法(mm):22(外径)×94(高さ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする