TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 使いきり手袋
TGK(東京硝子器械)の ポリエチレン ディスポ手袋
メタフィット清流 100枚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
76343829
品番
TP-15
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥958
販売価格(税別)
¥
871
バスケットに入れる
内エンボスで装脱着がしやすく、ムレを軽減。
柔軟性に優れたゴム弾性のある素材で作業性アップ。
女性用の専用手形、小・中サイズを開発。
サイズ
大
全長(mm)
約280
材質
ポリエチレン(PE)
色
ナチュラル
入数(枚)
100
エンボス加工
内エンボス