※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の アスピレーター
TGK(東京硝子器械)の アスピレーター(水流ポンプ)
水流ポンプ 硝子製
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76344215
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,614
販売価格(税別)
¥
2,376
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
アスピレーター
適合
逆流防止弁付き
枝管外径(Φmm)
9、8.1
TGK品番
858-64-74-02
材質
硝子
全長(mm)
約29.1
外径(Φmm)
外筒:35
足長(mm)
約19.5
枝管内径(Φmm)
4
足外径(Φmm)
10
上部接続口(Φmm)
12.5