画像準備中

耐熱手袋 1双

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 76344233 品番 ZC-1W50-KV
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
サイズフリー 長さ(mm)500 材質手の平/PBO繊維(ザイロン(R)100%)、手の甲/アラミド繊維100%、中間層/ウールフェルト、裏/ポリエステル100% 適合クリーンルーム用 入数(双)1 機能耐熱性 全長(cm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする