MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 革手袋
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 牛革手袋
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 牛表革
安全作業手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
76344258
品番
MZ670L
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
8
手のひらまわり(cm)
16
材質
表:PBO繊維100%、裏:ナイロン100%
色
ブラウン
機能
耐切創
入数(双)
1