MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 革手袋
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 牛革手袋
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 牛表革
安全作業手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
注文コード
76344294
品番
MT812B L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
牛革(防滑加工)
色
黒
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1