画像準備中

クリーン用耐熱ミトン フリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 全長(cm)50 注文コード76344398 品番MT724-CP
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

アラミド繊維ケブラー(R)を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フェルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱用ミトンです。
立体縫製で装着感を向上させ、またニトリル手袋等との重ね履き使用を考慮したゆったりサイズになっております。
素材耐熱温度は300℃です。

サイズフリー 全長(cm)50 材質甲・平裾[表]ケブラー(R)繊維100% [裏]綿100%、平[表]ケブラー(R)繊維100% [裏]アラミド混フェルト、平の中 断熱シート裏ポリエステル100% 規格EU規格耐切創性:5EU規格耐突刺性:4 適合クリーンパック品 入数(双)1 機能耐熱性 耐熱温度(℃)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする