TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 顕微鏡周辺用品
TGK(東京硝子器械)の スライドグラス
Fフロストスライドグラス 100枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
76344784
品番
FF-003
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,829
販売価格(税別)
¥
1,663
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
平面性・透過性が良好で自発蛍光の少ない新ガラスを採用。
パススライドプリンタESPOにも最適です。
筆記性が抜群で耐溶剤性にすぐれています。
寸法:76×26mm
カラーフロスト
ピンク
厚さ(mm)
0.9-1.2
本体寸法(mm)
76×26
仕様
●フロスト幅(mm):15×26