曜日別特売

スライドグラス 100枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱仕様●フロスト幅(mm):15×26注文コード76344967品番FRC-02
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,267
販売価格(税別)
2,970
厚さ(mm)0.9~1.2本体寸法(mm)76×26タイプ剥離防止コートスライドグラスカラーフロストイエロー仕様●フロスト幅(mm):15×26

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする