TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 顕微鏡周辺用品
TGK(東京硝子器械)の スライドグラス
界線スライド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76345116
品番
S6300
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
1.0〜1.2
規格
格子線、枠付き
寸法(mm)
26×76
仕様
●格子:1mmピッチ(20×50mm範囲)