画像準備中

MASコート スライドグラス 100枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード76345353 品番MAS-03
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,267
販売価格(税別)
2,970
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。
コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。
特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。
組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。
これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。

カラーフロストピンク 寸法(mm)76×26 厚さ(mm)0.9〜1.2 洗浄 仕様●フロスト幅(mm):15×26●研磨:○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする