TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 磁性実験用品
TGK(東京硝子器械)の 蒸発皿
磁製丸底蒸発皿 60mm MT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76345633
品番
-
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥600
販売価格(税別)
¥
545
バスケットに入れる
酸・アルカリに安定であり恒量性があります。
容量(mL)
30
外径(Φmm)
62
高さ(mm)
25
仕様
規格:60mm
注意
※急加熱・急冷却や、熱いうちに水分に触れさせることにより破損する恐れがございます。
※加熱時の際は十分ご注意ください。