画像準備中

ろ過ロート 磁製 適合型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76345719 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,417
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

磁製フナー型 ろ過ロートです。

適合ろ紙(mm)Φ125用 容量(mL)700 足径(Φmm)26 本体寸法(mm)148×217 底内径(Φmm)135 足長(mm)115 サイズ(mm)外径:146Φ本体円柱部の高さ:95mm本体円柱部の深さ:60 仕様●足の最小径(Φmm):22●足の中間径(Φmm):26●肩から足の付根までの長さ(mm):27●底部から肩までの長さ(mm):75 材質磁器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76345719 - 03011093 866-31-55-55 ろ過ロート 磁製 TGK(東京硝子器械) ろ過ロート 磁製 TGK(東京硝子器械) 1個 11,900 税込13,090 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする