※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
TGK(東京硝子器械)の ホモジナイザー
TGK(東京硝子器械)の ホモジナイザー/破砕機
乳鉢磁製並 乳棒付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
76345807
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,450
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
磁製 乳棒付きセット
外径×高さH(Φmm×mm)
210×110
内径(Φmm)
187
深さ(mm)
約90
質量(g)
約3030(乳鉢)
仕様
●乳棒全長(mm):210
注意
※寸法・重量に多少の個体差あり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76345807
-
02844362
-
乳鉢 磁製 乳棒付
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
13,028
欠品中
税込
¥
14,331
注文コードが変更になりました