※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

乳鉢磁製並 乳棒付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード76345938 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,180
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
タイプ磁製 乳棒付きセット 外径×高さH(Φmm×mm)90×50 内径(Φmm)70 深さ(mm)35 質量(g)約210(乳鉢) 仕様●乳棒全長(mm):94●乳棒直径(Φmm):最大径:約26最小径:約1
注意
※寸法・重量に多少の個体差あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76345938 - 02844326 - 乳鉢 磁製 乳棒付 TGK(東京硝子器械) 乳鉢 磁製 乳棒付 TGK(東京硝子器械) 1個 1,307 税込1,438 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする