※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
TGK(東京硝子器械)の ホモジナイザー
TGK(東京硝子器械)の ホモジナイザー/破砕機
乳鉢磁製並 乳棒付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
76346078
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥45,847
販売価格(税別)
¥
41,679
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
磁製 乳棒付きセット
外径×高さH(Φmm×mm)
300×155
内径(Φmm)
260
深さ(mm)
約140
質量(g)
約7345(乳鉢)
仕様
●乳棒全長(mm):300●乳棒直径(Φmm):最大径:70●乳棒質量(kg):1.1
注意
※寸法・重量に多少の個体差あり