画像準備中

無塵衣 EL-7232B 上衣

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76346455 品番 -
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥9,343
販売価格(税別)
8,494

衿付きブルゾン型
袖口両脇ゴム入り
ヨーク部分メッシュ使用
右脇ポケット

サイズL 着丈(cm)63 肩幅(cm)47 袖丈59
注意
※キャップ・手袋・ズボン・シューズは含まれません。使用例です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする