TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用ウェア
TGK(東京硝子器械)の クリーンウェア
TGK(東京硝子器械)の ズボン クリーンウェア
無塵衣 EL-7205B ズボン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
76346473
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ウエスト後部ゴム
ベルトループ有
ストレートタイプ
右脇ポケット
サイズ
LL
ズボン丈(cm)
108
ウエスト(cm)
78〜90
股下(cm)
75
色
白
注意
※写真のキャップ・手袋・シューズは含まれていません。使用例です。