TGK(東京硝子器械)
無塵衣 EL-7206B 男子ズボン 白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M
LL
L
M
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
76346647
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ウエスト総ゴム
前ファスナー
裾ゴム
ポケットなし
サイズ
M
ズボン丈(cm)
104
ウエスト(cm)
60~90
股下(cm)
73
色
白