TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用ウェア
TGK(東京硝子器械)の クリーンウェア
TGK(東京硝子器械)の 上着 クリーンウェア
無塵衣 EL-7203B 白 男子用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
76346839
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
クラス1000対応オーバーオール。
サイズ
LL
着丈(cm)
105
肩幅(cm)
48
袖丈
61
胸廻(cm)
122
仕様
前ボタン:4個袖口ゴム右脇ポケット
色
白
グレード
クラス1000
注意
※キャップ・手袋・ズボン・シューズは含まれません。使用例です。