TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用ウェア
TGK(東京硝子器械)の クリーンウェア
TGK(東京硝子器械)の つなぎ クリーンウェア
無塵衣 EL-7338G 白 続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
76346936
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥11,543
販売価格(税別)
¥
10,494
バスケットに入れる
サイズ
L
着丈(cm)
159
肩幅(cm)
48
袖丈
57
胸廻(cm)
120
ウエスト(cm)
72〜104
股下(cm)
76
色
ホワイト
混率(%)
カーボン繊維・ポリエステル100
機能
帯電防止
注意
※写真のフード・手袋・シューズは含まれていません。使用例です。