※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
スーパークリーン無塵衣 4221C 白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
3L
3L
LL
L
M
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
76346954
品番
4221 3L
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
サイズ
3L
着丈(cm)
173
胸廻(cm)
128
ウエスト(cm)
80~112
袖丈
61
股下(cm)
82
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル100