4221 LL スーパークリーン無塵衣 4221C 白 TGK(東京硝子器械) 76346963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパークリーン無塵衣 4221C 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード76346963品番4221 LL
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
サイズLL着丈(cm)166胸廻(cm)124ウエスト(cm)76~108袖丈59股下(cm)79ホワイト混率(%)ポリエステル100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする