画像準備中

D2ランプ

(1件のレビュー)
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●装置名:液クロ●装置型式:L-7400S,L-7420S,L-7450H,L-7455H,L-4000H,L-4200H,L-4250●D2ランプ型式:885-3570 注文コード76348108 品番H555-002
参考基準価格(税別)¥63,300 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

D2ランプは紫外連続スペクトル光源として、分光光度計や高速クロマトグラフ(HPLC)、原子吸光光度計(バックグラウンド補正)等の分析機器に広く使われています。

出力変動(ランプ点灯30分後)ドリフト(光出力の経時変化量):±0.5%/hフラツキ(光出力の短時間内の変動の最大値):0.1%P-P 平均寿命(時間)2000 仕様●装置名:液クロ●装置型式:L-7400S,L-7420S,L-7450H,L-7455H,L-4000H,L-4200H,L-4250●D2ランプ型式:885-3570

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76348169
2024-02-15
用途:
HPLC用UV検出器の交換部品として
MP五協フード&ケミカル株式会社 様

メーカーが製造を終了し、純正部品が供給されなくなったので、この互換品を購入して付けてみた。古いシステムなので他の部分も老朽化しているが、とりあえずまた使えるようになり、延命できたのでよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする