画像準備中

角型シャーレ W85×L127.5×H20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合本体+中板+フタ付 注文コード76348458 品番-
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥44,990
販売価格(税別)
40,900
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
クロロホルム等の有機溶媒対応 オートクレーブ可能
上面摺り仕上げに付き、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止します。
本体寸法(mm)W85×L127.5×20 適合本体+中板+フタ付 材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする