画像準備中

ITピペット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76349063 品番 SOLVENT-R-200
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
容量(μL)200 質量(g)66 材質ピストン:ETFE、Oリング:FKM+ETFEコーティング、ノーズコーン:PP(UV吸収剤入)FKM-ETFEコーティング、ガラスチップ:ほうけい酸ガラス、ラック:PP 最小目盛(μL)10 精度(%)最小:±1.2%最大:±0.8%
注意
※プラスチックチップはご使用いただけません。
※ガラスチップは、他製品に使用しても機能的には問題がありませんが、使用した場合ピペット内部のピストン(ステンレス、メッキ、セラミック等の各製品)が、薬品によっては気化により、浸食される恐れがありますので、充分ご注意ください。
※オートクレーブ不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする