TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
TGK(東京硝子器械)の ピペット/ピペッター/スポイト
TGK(東京硝子器械)の ピペット
ITピペット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76349079
品番
SOLVENT-R-1000
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
容量(μL)
1000
質量(g)
75
材質
ピストン:ETFE、Oリング:FKM+ETFEコーティング、ノーズコーン:PP(UV吸収剤入)FKM-ETFEコーティング、ガラスチップ:ほうけい酸ガラス、ラック:PP
最小目盛(μL)
100
精度(%)
最小:±0.8%最大:±0.5%
注意
※プラスチックチップはご使用いただけません。
※ガラスチップは、他製品に使用しても機能的には問題がありませんが、使用した場合ピペット内部のピストン(ステンレス、メッキ、セラミック等の各製品)が、薬品によっては気化により、浸食される恐れがありますので、充分ご注意ください。
※オートクレーブ不可