高耐薬性ITピペット GTYPE

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 容量(μL)1000 注文コード76349438 品番G-1000N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

ETFE、気化排気口(PAT,P)を導入することにより、耐薬品性を高めました。有機溶剤、アルカリのサンプル等、すべて計量可能なモデルで、硫酸原液にも使用可能です。
プラスチック製汎用チップで採取できる薬品なら全て使用可能なのは勿論、ガラス製チップ(専用アダプターをご利用ください)を使用することで、さらなる効果を発揮します。
最大10000μLの大容量の型式も準備しております。
全製品UV耐用。
ダイヤルロック機構搭載。
容量テスト結果付、1年間保証。

容量(μL)1000 質量(g)77 材質ピストン:ETFE、Oリング:FKM+ETFEコーティング 最小目盛(μL)100 精度(%)最小:±0.8%最大:±0.5%
注意
※チップは、ギルソン/エッペンも使用できます。
※オートクレーブ不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする