TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の キッチン・調理用品
TGK(東京硝子器械)の バット・番重・コンテナ
TGK(東京硝子器械)の 番重・コンテナ本体
ばんじゅう CL PP製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76349858
品番
203300 CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
本体のみ
色
クリーム
本体寸法(mm)
603×377×145H
材質
ポリプロピレン(PP)
型式
A
大きさ
大
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76349858
203300 CL
03017366
大A
ばんじゅう A CL PP製
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
6,138
税込
¥
6,752
注文コードが変更になりました