METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 台はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の デジタル台はかり
電子台ばかり
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76350016
品番
ES6R
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
最小目盛(kg)
0.002
計量皿寸法(mm)
310×270×40H
種類
台はかり
使用温度範囲(℃)
-4〜40
ひょう量(kg)
6
電源
ACアダプター(付属品)又はアルカリ乾電池単3形6本(別売)
本体質量(kg)
3
再現性
0.002kg
表示形式
デジタル
材質(計量皿)
SUS304ステンレススチール
ひょう量単位
kg