画像準備中

電子台ばかり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)150 計量皿寸法(mm)420×550×H80 注文コード76350208 品番D31P150BLJP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,100
この商品はひょう量・計量皿寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

明るく見やすいバックライト付き液晶表示です。
計量部は防塵防水保護等級IP67(表示部除く)規格の防水仕様です。
操作パネルには日本語キーシートを採用し、簡単操作を大きくサポート。
ACアダプタとコードレス使用が可能な充電式内蔵バッテリーの2電源方式です。
充電式バッテリーを使用時の電源オートオフ機能搭載。
RS232C出力標準装備。
表示部用ポール標準装備。
個数計量モード標準装備。

最小表示(g)20 計量皿寸法(mm)420×550×H80 高さ(cm)92 電源1次電源側:100〜240V 0.5A2次電源側:9V 0.5A 種類台はかり ひょう量(kg)150 表示形式デジタル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする