マイクロプレートボックスミキサーは、どの速度においても連続使用できるように設計されています。
アナログモデルまたはデジタルモデルは、高精度の速度制御が可能で、高い再現性を実現します。また高速かつ小さな軌道でシェーキングを行うのでマイクロプレートの混合に最適です。さらにカップヘッド(シングルチューブ混合用)も標準で付属しています。
安定した混合を可能にする独自の取付け方法を採用したマイクロプレート用アダプタ
デジタルモデルはLEDディスプレイで速度や時間を調節可能
デジタルモデルとリーズナブルなアナログモデルをご用意
装置は4~40℃、対応湿度20~85%、結露なしで使用可能です。